• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FH 100, Max N 100 N, Ablesbarkeit 0,05 N

Artikel-Nr.: FH 100
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FH 100
EAN / GTIN 4045761140448
Herstellernummer FH 100
L-Nummer L40250 2133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, lbf
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Auto-Power-Off
  • Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte

Merkmal:

  • Interne Messfrequenz: 2000 Hz
  • Übertragungsrate an PC ca. 25 Messwerte pro Sekunde
  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Überlastschutz: 150% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Gewinde: M6
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 0,65 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb