{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CompositeLite ESD | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Norm | EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO) | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Herstellerbezeichnung | FE06 | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Farbe | schwarz / grün | |
Obermaterial | Leder | |
Material Laufsohle | PU/PU | |
Material Innenfutter | Mesh | |
antistatisch | ja | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | FE06BGN41 | |
EAN / GTIN | 5036108422593 | |
Herstellernummer | FE06BGN41 |