• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbundwerkstoff-Sandale S1 ESD SR FO Schwarz/Grün 39 N

Artikel-Nr.: FE06BGN39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CompositeLite ESD
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
Norm EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung FE06
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz / grün
Obermaterial Leder
Material Laufsohle PU/PU
Material Innenfutter Mesh
antistatisch ja
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FE06BGN39
EAN / GTIN 5036108422579
Herstellernummer FE06BGN39

Beschreibung

Beschreibung:

This composite sandal is lightweight and is ideal for use in warm climates. It is a suede, ESD, S1 sandal providing slip resistance as well as fuel and oil resistance. It is constructed with an innovative wire lace system for faster lacing and quick release.

Merkmal:

  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • SR
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1 (ESD SR FO)

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Aus der gleichen Serie "CompositeLite ESD" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb