• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABS 120-4N, Wägebereich 120 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABS 120-4N
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ABS 120-4N
    EAN / GTIN 4045761145368
    Herstellernummer ABS 120-4N
    L-Nummer L40250 751

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
    • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
    • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
    • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
    • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
    • Abmessungen Wägefläche Edelstahl, ⌀ 91 mm
    • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 174×162×227 mm
    • Wägeraum B×T×H 174×162×227 mm
    • Nettogewicht ca. 6 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb