• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Reinigungsvlies ASVS universal 100x13 mm Bohrung 13 mm

Artikel-Nr.: A22901001201
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Grobreinigungsvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A22901001201
    EAN / GTIN 4027497020799
    Herstellernummer A22901001201
    L-Nummer L50570 9

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Schleifscheibe kann mit einem Aufnahmebolzen (ASB) einfach auf einer biegsamen Welle oder auf der Bohrmaschinen verwendet werden. So eignet sie sich hervorragend fürs Entfernen von Lack- und Kleberesten, Entfernen von Zement- und Betonresten, Entrosten, Reinigen und Polieren unterschiedlichster Oberflächen, Strukturieren und Reinigen von Holz, Entrostarbeiten und Reinigungsarbeiten (z. B. Muschelkalk an Booten und Schiffen), Reinigen von Unterböden, diverse Arbeiten im Karosseriebau und Reinigen von Schweißnähten – vor und nach dem Schweißen. Das bei dieser Schleifscheibe verwendete Reinigungsvlies besteht aus einem groben Polyamid-Vlies, das mit aggressivem Schleifkorn durchsetzt ist. Hierdurch ist beim Arbeiten nur ein geringer Anpressdruck nötig, die Scheibe setzt sich nicht zu und es gibt nur eine geringe Wärmeentwicklung.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    n max.: 5700 1/min
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: Reinigungsvlies
    V max. : 63 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 13 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm
    Werkzeugdurchmesser: 100 mm

    Vorteil:

    Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag ohne Zusetzen, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Kunststoff und Holz
    Stahl

    Passend für:

    Bürsten: gut geeignet
    Lack entfernen: gut geeignet
    Reinigen: geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: geeignet
    Aufrauen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb