• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme ASB für Schleifscheiben M12 Schaft 6 mm

Artikel-Nr.: A1610021007301
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
Produktart Spannflansch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A1610021007301
EAN / GTIN 4027497011254
Herstellernummer A1610021007301
L-Nummer L50570 8

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser wiederverwendbare Aufnahmebolzen dient zur sicheren Aufnahme von Schleifscheiben (ASVS). Der hochwertige Stahlschaft des Aufspannbolzens passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Im Lieferumfang sind Spannscheiben und Kontermutter enthalten.

Merkmal:

Gesamtlänge: 60 mm
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 12 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb