• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verkehrsspiegel eckig 60X80

Artikel-Nr.: 994455 60X80
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 60 cm
Breite 80 cm
Beobachtungsabstand 0 m - 20 m
Produktart Sicherheitsspiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994455 60X80
EAN / GTIN 8720598312652
Herstellernummer 320-300

Beschreibung

Ausführung:

Zur besseren Übersicht von schlecht einsehbaren und gefährlichen Verkehrswegen und unübersichtlichen Industrieanlagen. Minimierung des Unfallrisikos. Aus schlagfestem Acrylglas.
Für mehr Sicherheit an unübersichtlichen Verkehrswegen, ohne Verzerrung. Schlagfester Polyesterrahmen mit reflektierender rot-weißer 3M-Folie.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang:

Inklusive Montagehalterung 48–90 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb