• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verkehrsspiegel eckig, Typ: 40X60

Artikel-Nr.: 994455 40X60
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 40 cm
Breite 60 cm
Beobachtungsabstand 0 m - 15 m
Produktart Sicherheitsspiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994455 40X60
Kopieren
EAN / GTIN 8720598312461
Kopieren
Herstellernummer 320-200
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Niederlande, www.jislon.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur besseren Übersicht von schlecht einsehbaren und gefährlichen Verkehrswegen und unübersichtlichen Industrieanlagen. Minimierung des Unfallrisikos. Aus schlagfestem Acrylglas.
Für mehr Sicherheit an unübersichtlichen Verkehrswegen, ohne Verzerrung. Schlagfester Polyesterrahmen mit reflektierender rot-weißer 3M-Folie.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang:

Inklusive Montagehalterung 48–90 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb