• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalbeinschutz RackGuard™ schmal LLR

Artikel-Nr.: 994420 LLR
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung RackGuard (S) LLR
Höhe 600 mm
Breite A max. 85 mm
Tiefe B max. 80 mm
Gewicht 1,9 kg
Produktart Rammschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994420 LLR
EAN / GTIN 5056116705990
Herstellernummer P-03-01-0026

Beschreibung

Ausführung:

Regalbeinschutz RackGuard™ schützt stoßanfällige Regalbeine vor seitlichen und frontalen Anstößen sowie Kratzern durch Arbeitsfahrzeuge. Die Anprallenergie wird um den Fuß herum anstatt hindurch geleitet, wodurch Schäden reduziert und die Standsicherheit der Regalsysteme bewahrt wird. Gummieinlagen sorgen für einen sicheren Halt an gängigen Regalbeinen. Wabenstruktur zur Abmilderung von Stößen. Maximale Anprallenergie bei 90° : 1000 Joule. Anprallzone 0 – 600 mm. Verformung bei maximaler Energie: 20 mm. Sehr hohe Witterungs- und Farbbeständigkeit.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passend für:

Schulte Palettenregal Rahmenprofil S610-M18-U. Ständerbreite 76 mm. Palettenregale Nr. 991202 alle Größen; Nr. 991207 alle Größen; Nr. 991212 Gr. 2500, 3000, 3500; Nr. 991217 Gr. 2500, 3000, 3500. Palettenregale von SSI Schäfer mit Ständerprofil P73.

Hinweis:

Regalbeinschutz für weitere Regale können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb