• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalbeinschutz RackGuard™ schmal LL

Artikel-Nr.: 994420 LL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung RackGuard (S) LL
Höhe 600 mm
Breite A max. 102 mm
Tiefe B max. 80 mm
Gewicht 1,9 kg
Produktart Rammschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Herstellernummer P-03-01-0025

Beschreibung

Ausführung:

Regalbeinschutz RackGuard™ schützt stoßanfällige Regalbeine vor seitlichen und frontalen Anstößen sowie Kratzern durch Arbeitsfahrzeuge. Die Anprallenergie wird um den Fuß herum anstatt hindurch geleitet, wodurch Schäden reduziert und die Standsicherheit der Regalsysteme bewahrt wird. Gummieinlagen sorgen für einen sicheren Halt an gängigen Regalbeinen. Wabenstruktur zur Abmilderung von Stößen. Maximale Anprallenergie bei 90° : 1000 Joule. Anprallzone 0 – 600 mm. Verformung bei maximaler Energie: 20 mm. Sehr hohe Witterungs- und Farbbeständigkeit.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passend für:

Schulte Palettenregal Rahmenprofil S635-B20. Palettenregal von SSI Schäfer mit Ständerprofil P100.

Hinweis:

Regalbeinschutz für weitere Regale können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb