• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltüren-Satz 2500 mm

Artikel-Nr.: 993331 2500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Türöffnungswinkel 180 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.500 mm
    Breite 1.420 mm
    Tiefe 80 mm
    passend für Regal Höhe 2.500 mm
    passend für Regal Nutzbreite 1.320 mm
    Tür-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    Produktart Flügeltür

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 993331 2500
    EAN / GTIN 4062406097950
    Herstellernummer 993331 2500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Flügeltüren sind an der Innenseite verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Einfaches Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme möglich. Die Regalfelder hinter den Flügeltüren können mit Auszugböden bestückt werden. Türöffnungswinkel von 180° erlaubt freien Auszug der Böden.

    Lackierung:

    Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb