• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltüren-Satz 2000 mm

Artikel-Nr.: 993331 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Türöffnungswinkel 180 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.420 mm
Tiefe 80 mm
passend für Regal Höhe 2.000 mm
passend für Regal Nutzbreite 1.320 mm
Einsatzbereich Schwerlastregal
Tür-Fronten Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Produktart Flügeltür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993331 2000
EAN / GTIN 4062406097943

Beschreibung

Ausführung:

Die Flügeltüren sind an der Innenseite verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Einfaches Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme möglich. Die Regalfelder hinter den Flügeltüren können mit Auszugböden bestückt werden. Türöffnungswinkel von 180° erlaubt freien Auszug der Böden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.