{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 2 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 4.000 kg | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.500 mm | |
Breite | 1.520 mm | |
Tiefe | 970 mm | |
Nutzhöhe | 2.390 mm | |
Nutzbreite | 1.320 mm | |
Nutztiefe | 950 mm | |
maximale Bestückung mit Auszugboden/Fachboden | 4 | |
Kopfboden Tragfähigkeit | 500 kg | |
Feldlast (Einzelfeld) | 4.000 kg | |
Paletten Einlagerung | Paletten- Quereinlagerung | |
Produktart | Schwerlastregal |
Artikelnummer | 993020 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197521897 | |
Herstellernummer | 993020 2500 |