• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerlast Grundregal mit 2 Säulenrahmen 2000 mm

Artikel-Nr.: 993020 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 4.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 4.000 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.520 mm
Tiefe 970 mm
Nutzhöhe 1.890 mm
Nutzbreite 1.320 mm
Nutztiefe 950 mm
maximale Bestückung mit Auszugboden/Fachboden 3
Kopfboden Tragfähigkeit 500 kg
Feldlast (Einzelfeld) 4.000 kg
Paletten Einlagerung Paletten- Quereinlagerung
Produktart Schwerlastregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993020 2000
EAN / GTIN 4045197521880

Beschreibung

Ausführung:

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit. Mit Einhängelochung im 50-mm-Raster zum Einhängen der Auszugböden. Mit Schließstange (Einzelauszugsperre), Kopfboden und Rückwand (4-teilig bei Gr. 2000, 5-teilig bei Gr. 2500).

Verwendung:

Zur Bestückung mit Auszugböden Nr. 993101; 993111, sowie mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltüren Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310993316.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb