• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trommelabwickler 500/S

Artikel-Nr.: 992900 500/S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TROMBOI 500 S
Höhe 80 mm
Breite 550 mm
Tiefe 530 mm
Trommel-⌀ 150 mm - 700 mm
maximale Trommelbreite 520 mm
maximales Trommelgewicht 140 kg
Gewicht 8 kg
Produktart Trommelabwickler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 992900 500/S
EAN / GTIN 2050002064423
Herstellernummer 85100910

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Trommel-Abroller mit Aufrollrampe für Kabeltrommeln aus Holz, Stahl oder Kunststoff. Leichtes, drallfreies Abrollen der Kabeltrommel. Hochwertige, verstellbare, kugelgelagerte Tragrollen. Nur für den Innenbereich geeignet.

Lackierung:

Mausgrau RAL 7005

Hinweis:

Trommelgewichte gelten nur für nicht kontinuierlichen Abwickelvorgang mit unbeschädigten Trommeln.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb