• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trommelabwickler, Typ: 800

Artikel-Nr.: 992900 800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TROMBOI 800
Höhe 140 mm
Breite 700 mm
Tiefe 700 mm
Trommel-⌀ 400 mm - 1.000 mm
maximale Trommelbreite 580 mm
maximales Trommelgewicht 500 kg
Gewicht 21 kg
Produktart Trommelabwickler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 992900 800
EAN / GTIN 2050002064447
Herstellernummer 85100009

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Trommel-Abroller mit Aufrollrampe für Kabeltrommeln aus Holz, Stahl oder Kunststoff. Leichtes, drallfreies Abrollen der Kabeltrommel. Hochwertige, verstellbare, kugelgelagerte Tragrollen. Nur für den Innenbereich geeignet.
Mit 2 kugelgelagerten Seitenführungsrollen.

Lackierung:

Verzinkt

Hinweis:

Trommelgewichte gelten nur für nicht kontinuierlichen Abwickelvorgang mit unbeschädigten Trommeln.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb