• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Anbauregal 3000 mm

Artikel-Nr.: 991207 3000
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 1.545
  • Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit: 515
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 1.545 kg
    Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit 515 kg
    Höhenverstellung im Raster 50 mm
    Montageausführung Steckregal
    Farbauswahl RAL 5010, 2004
    Höhe 3.000 mm
    Tiefe 1.100 mm
    Aufbaumaß Anbauregal Breite 2.786 mm
    Fachbreite 2.700 mm
    Anzahl Regalständer 1
    Anzahl Lagerebene 3
    Anzahl Palettenplätze je Feld 9
    Fachlast 1.545 kg
    Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld) 5.320 kg
    Regal-Aufbau Anbauregal
    Rahmenprofil S610-M18-U
    Holm Typ LNS 100×50×1,5
    Regalzugriff beidseitig
    Steckmontage ja
    Kundenmontage ja
    Produktart Palettenregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 991207 3000
    EAN / GTIN 4058255110117
    Herstellernummer 46907-N

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.
    Holme Typ LNS 100×50×1,5.
    Aufbaumaß Anbauregal: 2786 mm.

    Beschreibung:

    Aufbaumaße:
    Gesamtlänge des Regals:
    Für Ständerrahmen S610-M18-U und S625-A18:
    Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18-U)
    Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).

    Lackierung:

    Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
    • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
    • Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.

    Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.
    Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals nach BGR 234:
    • Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein.
    • Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Platte versehen sein (z.B. Spanplatte).
    • Lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen.
    • Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden.
    • Frei im Raum stehende Einzelregale sind rückseitig durch Gitterrückwände zu sichern (gegen Herabfallen des Lagergutes).
    • An jeder Regalzeile sind Traglastschilder anzubringen.
    • Betongüte: mindestens C20/25 nach EN 206-1 (DIN 1045-2); Betonstärke mindestens 200 mm.
    • Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm, sind Durchschubsicherungen vorzusehen.

    Weitere Hinweise zu Planung und Aufbau:
    • Eine wichtige Angabe ist die Knicklänge (K) = der maximale Abstand zwischen Boden und Oberkante 1.​Holmebene. Nach ihm berechnet sich der verwendete Ständertyp.
    • Über der Ware immer ca. 100 m Abstand zur nächsten Lagerebene bzw. Hallendecke einplanen.
    • Hubhöhe Bediengerät: Oberkante oberster Holm plus 200 mm.
    Unsere technischen Angaben gelten nicht bei bituminösen oder magnesithaltigen Oberflächen, Verbundsteinpflaster und Walzbeton.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb