• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holm-Paar LNS-DUO 100×50, Holmlänge: 2700mm

Artikel-Nr.: 991338 2700
Setpreis 2 Stück (61,89 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Holmlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Holmhöhe 100 mm
Holmlänge 2.700 mm
Tragfähigkeit je Holmpaar 1.545 kg
Einsatzbereich Regal
Holm Typ LNS-DUO 100×50
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991338 2700
EAN / GTIN 4058255037407
Herstellernummer 46420-2

Beschreibung

Ausführung:

Kastenförmig, kaltverformte Profile mit angeschweißten Agraffen. Jede Agraffe hat 5 stabile Haken, für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer. Fachlast bis 3060 kg pro Holm-Paar.

Lieferumfang:

2 Stück Holme zum Einhängen in Ständerrahmen, inklusive je 2 Sicherungsstifte.

Lackierung:

RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

Neue Holme mit Tiefe 50 mm nur paarweise mit alten Holmen Tiefe 40 mm kombinierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb