• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene 800 mm

Artikel-Nr.: 990810 800
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 19

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 19 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Stärke 19 mm
Material Lagerebene Spanplatte
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
Kundenmontage ja
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990810 800
EAN / GTIN 4004514202116
Herstellernummer 15808

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb