• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene 400 mm

Artikel-Nr.: 990810 400
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 19

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
    Plattenstärke 19 mm
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 400 mm
    Stärke 19 mm
    Material Lagerebene Spanplatte
    Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
    Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
    Kundenmontage ja
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990810 400
    EAN / GTIN 4004514202086
    Herstellernummer 15805

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb