• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weitspann-Grundregal 2000/1500 mm

Artikel-Nr.: 990770 2000/1500
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 19
  • Holmhöhe: 65
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 19 mm
Holmhöhe 65 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.000 mm
Breite 1.560 mm
Tiefe 837 mm
Regalhöhe 2.000 mm
Regalbreite 1.500 mm
Regaltiefe 800 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 1.560 mm
Fachboden Breite 1.500 mm
Fachboden Tiefe 800 mm
Anzahl Lagerebenen 3
Fachlast 400 kg
maximale Feldlast 1.200 kg
Material Lagerebene Spanplatte
Regal-Aufbau Grundregal
Kundenmontage ja
Produktart Weitspannregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990770 2000/1500
EAN / GTIN 4004514200358
Herstellernummer 15546

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale Fachlast: 400 kg. Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 37 mm
Höhe der Holme: 65 mm

Hinweis:

  • Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
  • Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb