{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Material | verzinkt | |
Produktnamensattribut | Breite 1000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
passend für Schrägbodenregal | 990600 − 990602 | |
Einsatzbereich | Schrägbodenregal | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; geschlitzter Fachboden; Fachboden mit Abrollrand | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 990610 800 | |
EAN / GTIN | 4004514218841 | |
Herstellernummer | 13650-Z |