• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schräg-Fachboden, verzinkt, Breite 1000 mm, Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 990610 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Fachboden Stärke: 25
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Fachboden Stärke 25 mm
Material verzinkt
Produktnamensattribut Breite 1000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Einsatzbereich Schrägbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; geschlitzter Fachboden; Fachboden mit Abrollrand
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990610 500
EAN / GTIN 4004514249234
Herstellernummer 13640-Z
Hersteller Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Horizontale Trennführungen können im 50 mm Raster verstellt werden. Der vordere Längenriegel ist 15 mm erhöht und verhindert damit das Herausfallen der Ware.

Lieferumfang:

Inklusive je 5 Trennführungen, 2 Längenriegeln sowie 2 Seitenführungen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb