• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt 500X400 mm

Artikel-Nr.: 990581 500X400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 490 mm
    Tiefe 400 mm
    lichte Höhe 500 mm
    Produktart Fachbodenteiler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990581 500X400
    EAN / GTIN 4004514233295
    Herstellernummer 12387-25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens.

    Verwendung:

    Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.

    Passend für:

    Fachbodenregale Nr. 990500990514, Fachboden Nr. 990580.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb