• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt 300X800 mm

Artikel-Nr.: 990581 300X800
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 290 mm
    Tiefe 800 mm
    lichte Höhe 300 mm
    Produktart Fachbodenteiler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990581 300X800
    EAN / GTIN 4004514220516
    Herstellernummer 12397-25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens.

    Verwendung:

    Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.

    Passend für:

    Fachbodenregale Nr. 990500990514, Fachboden Nr. 990580.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb