{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Füllvolumen | 70 l | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 380 mm | |
Einwurfklappe Farbe RAL | 7016 | |
Gewicht | 19,8 kg | |
Produktart | Abfallbehälter |
Artikelnummer | 987151 7016 | |
EAN / GTIN | 2050002050921 | |
Herstellernummer | 665-075-1-2-735 + 7016 |