Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel 1003

Artikel-Nr.: 987151 1003
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einwurfklappe Farbe RAL Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllvolumen 70 l
Höhe 1.000 mm
Breite 400 mm
Tiefe 380 mm
Einwurfklappe Farbe RAL 1003
Gewicht 19,8 kg
Produktart Abfallbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987151 1003
EAN / GTIN 2050002050945
Herstellernummer 665-075-1-2-735 + 1003

Beschreibung

Ausführung:

75 Liter Sammelbehälter mit verzinktem Innenbehälter (im Bodenbereich flüssigkeitsdicht) und Flügeltür (mit Magnethalterung und Vierkantschloss).
Mit selbstschließender Einwurfklappe, feuer- und geruchshemmend.
Mit Fußhebel für hygienisches, berührungsloses Öffnen der Einwurfklappe.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegen hochrobuste, selbstklebende Schutzpads in den entsprechenden Farben bei.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb