Abfallbehälter mit Pendelklappe 2

Artikel-Nr.: 987140 2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2
Füllvolumen 73 l
Höhe 680 mm
Breite 400 mm
Tiefe 400 mm
Gewicht 8,4 kg
Produktart Abfallbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987140 2
EAN / GTIN 4031068050368
Herstellernummer 5101003

Beschreibung

Ausführung:

Abfallbehälter mit Pendelklappe, nicht brennbar. Entleerung durch Abnahme des Behälteroberteils. 73 Liter Füllvolumen.

Norm:

Brandschutzklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

Lackierung:

Korpus feuerrot RAL 3000, Einwurfklappe feuerrot RAL 3000 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb