Abfallbehälter mit Pendelklappe 1

Artikel-Nr.: 987140 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 1
    Füllvolumen 73 l
    Höhe 680 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 400 mm
    Gewicht 8,4 kg
    Produktart Abfallbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 987140 1
    EAN / GTIN 4031068057381
    Herstellernummer 5101002

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abfallbehälter mit Pendelklappe, nicht brennbar. Entleerung durch Abnahme des Behälteroberteils. 73 Liter Füllvolumen.

    Norm:

    Brandschutzklasse A DIN 4102, EN 13501-1.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Einwurfklappe enzianblau RAL 5010 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb