Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Cleaningpoint bestückt S

Artikel-Nr.: 987121 S
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Typ S
Höhe 1.700 mm
Breite 725 mm
Tiefe 634 mm
Korpustiefe 524 mm
Gewicht 81 kg
Produktart Reinigungsstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987121 S

Beschreibung

Ausführung:

Verwindungssteifer Korpus aus Stahlblech. Mittelwand mit 4-kant-Lochung 9×9 mm im 37-mm-Raster. Bestückt mit Wertstoffsammler, Halterset und Papierrollenhalter.

Lieferumfang:

Cleaning Point Nr. 987101: 1 St. Gr. S
Wertstoffsammler Nr. 987110: 2 St. Gr. 45
Halterset Nr. 987116: 1 St.
türkiser Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1: 1 St.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript