• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Air Cleaning Point, Typ: M

Artikel-Nr.: 986000 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ M
Auffangvolumen 40 l
Höhe 1.300 mm
Breite 1.050 mm
Tiefe 450 mm
Arbeitshöhe 870 mm
Druckluft-Anschluss DN 7,2
Gewicht 90 kg
Produktart Reinigungsstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 986000 M
EAN / GTIN 4045197866837
Herstellernummer 986000 M

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles und robustes Stahlblechgehäuse mit eingebautem druckluftbetriebenem Absaugsystem und Auffangbehälter. Die Bedienung der Absaugung erfolgt über ein Fußpedal an der Vorderseite. Mit Rollen und Schiebegriff an der Rückseite für einen einfachen Transport.
Für den Betrieb wird ausschließlich ein Werkstatt-Druckluftanschluss benötigt.

Verwendung:

Zur einfachen und sauberen Reinigung von Werkstücken und Werkzeugen mit Hilfe von Druckluft. Staub, Späne, Öle und Flüssigkeiten werden abgesaugt und im Auffangbehälter aufgefangen.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Druckluftpistole Nr. 080123 Gr. AIR, Schlauch und Easyfix Druckluftpistolenhalter Nr. 955750 Gr. 1, Easyfix Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Ersatzfiltermatte finden Sie unter Nr. 986001 auf www. hoffmann-group.com
Es werden 2 Ersatzfiltermatten Nr. 986001 Gr. 1 für den Austausch benötigt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb