{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Auffangvolumen | 50 l | |
Höhe | 100 mm | |
Breite | 880 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Höhe innen | 100 mm | |
Breite innen | 800 mm | |
Tiefe innen | 520 mm | |
Material | PP | |
Ausgießhilfe | ja | |
Gewicht | 2,05 kg | |
Produktart | Kleingebindewanne |
Artikelnummer | 981350 50 | |
EAN / GTIN | 2050001672063 | |
Herstellernummer | AWK10100 |