Kleingebindewanne, Kunststoff 18 l

Artikel-Nr.: 981350 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Auffangvolumen 18 l
Höhe 80 mm
Breite 560 mm
Tiefe 430 mm
Höhe innen 80 mm
Breite innen 530 mm
Tiefe innen 380 mm
Material PE
Ausgießhilfe nein
Gewicht 0,8 kg
Produktart Kleingebindewanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981350 18
EAN / GTIN 2050001672056
Herstellernummer AWK10050

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffwannen für Kleingebinde, beständig gegen Säure, Laugen, Öle usw. Leicht im Gewicht, robust.
Wanne aus PE schwarz.

Verwendung:

Als Leckagewanne, für Reinigungsarbeiten usw.

Hinweis:

Wannen ohne DIBt-Zulassung. Bitte beachten Sie die für Ihr Land spezifischen Vorschriften und Bestimmungen.