• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 200-l-Fässer lackiert mit Gitterrost, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) / Typ: 2X200

Artikel-Nr.: 981285 2X200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 215 l
Fassinhalt 200 l
Höhe 360 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 800 mm
Lagerkapazität Fässer 200 Liter 2
Anzahl Fässer 2
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht 69 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981285 2X200
EAN / GTIN 2050001937575

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern und Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Hinweis:

Fassböcke für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 und Nr. 981490.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb