{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Farbauswahl | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 203 l | |
Fassinhalt | 200 l | |
Höhe | 460 mm | |
Breite | 800 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Lagerkapazität Fässer 200 Liter | 1 | |
Anzahl Fässer | 1 | |
Flächenlast | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 57 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 981285 1X200 | |
EAN / GTIN | 2050001937568 |