{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhaltsvolumen | 42 l | |
Höhe | 250 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Nutzhöhe | 100 mm | |
Nutztiefe | 190 mm | |
Fach Nutzbreite | 390 mm | |
Anzahl Griffe | 3 | |
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 65 kg | |
fahrbar | nein | |
integrierte Rollen | nein | |
Gewicht | 11,5 kg | |
Produktart | Aluminiumkiste |
Artikelnummer | 981119 3 | |
EAN / GTIN | 4003866405831 | |
Herstellernummer | 40583 |