• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AkkuSafe Box, Typ: 2

Artikel-Nr.: 981119 2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhaltsvolumen 67 l
Höhe 250 mm
Breite 600 mm
Tiefe 600 mm
Nutzhöhe 120 mm
Nutztiefe 430 mm
Fach Nutzbreite 120 mm
Anzahl Griffe 2
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65 kg
fahrbar nein
integrierte Rollen nein
Gewicht 11,5 kg
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981119 2
EAN / GTIN 4003866405824
Herstellernummer 40582

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Lithium-Ionen-Batterien. Geeignet für den Transport von Prototypen, neuen / intakten (UN 38.3 getestet) sowie beschädigten oder defekten / kritisch defekten Batterien (Festlegung / Zulassung beachten. Bei Bedarf anfordern) gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P911, sowie Batterien zur Entsorgung und Recycling.
Brandtest nach P911 erfolgreich bestanden: maximale Außentemperatur unter 100 °C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Geschäumte Deckeldichtung. Stapelbar, mit Comfortverschlüssen. Maximale Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg.
Zulassung für kritisch defekte Li-Ionen-Batterien bis 814 Wh. Innenraumnutzung: 3 Fächer. Kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb