• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flüssigkeitenschrank mit Kunststoff-Kanistern, Höhe mm / Anzahl Ölkanister: 1500/8

Artikel-Nr.: 980022 1500/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Ölkanister Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.500 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 1.350 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Gewicht 123 kg
Produktart Ölschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Herstellernummer 980022 1500/8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Schrankkörper ist mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.
Flüssigkeitenschrank, bestückt mit Ölkanistern aus Kunststoff (Nr. 980060).

Bestückung:

Anzahl Fachboden ausziehbar: 2
Anzahl Ölauffangwanne: 1
Anzahl Ölkanister (25 Liter): 8

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Schrank kann auch ohne Ölkanister verwendet werden. Ausstattung nach Bedarf: Passende Auszugböden siehe Nr. 980052.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Gelagerte Behältnisse gegen Umkippen sichern.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine Lebensmittel lagern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb