• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flüssigkeitenschrank mit Kunststoff-Kanistern 1500/14

Artikel-Nr.: 980022 1500/14
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Ölkanister Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.500 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 1.350 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Gewicht 136 kg
Produktart Ölschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980022 1500/14
EAN / GTIN 4062406107048
Herstellernummer 980022 1500/14

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Schrankkörper ist mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.
Flüssigkeitenschrank, bestückt mit Ölkanistern aus Kunststoff (Nr. 980060).

Bestückung:

Anzahl Fachboden ausziehbar: 3
Anzahl Ölkanister (10 Liter): 10
Anzahl Ölkanister (25 Liter): 4
Anzahl Ölauffangwanne: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Schrank kann auch ohne Ölkanister verwendet werden. Ausstattung nach Bedarf: Passende Auszugböden siehe Nr. 980052.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb