• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool24 Smartline – Vertikalschrank bestückt mit Werkzeugaufnahmen C6

Artikel-Nr.: 979101 C6
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 600
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 2.400
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vertikalauszug Tragfähigkeit 600 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 2.400 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 Smartline
Höhe 2.000 mm
Breite 717 mm
Tiefe 750 mm
Vertikalauszug Schubladen Breite 155 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.750 mm
Anzahl Auszüge 4
Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130 24
Anzahl Werkzeugaufnahmen 120
Achsabstand A 142 mm
Gewicht 320 kg
Produktart Warenausgabesystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979101 C6
EAN / GTIN 4062406134037
Herstellernummer 979101 C6

Beschreibung

Ausführung:

Die Auszüge sind bodengeführt und mit einer Zentralschließung ausgestattet (als Notentriegelung nutzbar). Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen. Die Vertikalauszüge sind mit einer Einzelauszugsicherung ausgestattet. Die Auszüge öffnen automatisch. Somit kann ein schneller Zugriff auf die Werkzeuge gewährleistet werden.
  • Lagerung von voreingestellten Werkzeugen.
  • Nur in Verbindung mit einem Tool24 Smartline Master Unit System möglich.
  • Mit 14 verschiedenen Konfigurationen bestellbar (unterschiedliche Aufnahmen SK, VDI, C, HSK).
  • Inklusive 24 Trägerschienen.
  • Aufnahmen geeignet für Werkzeugträger, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochbleche.
  • Traglast bei Flächenverteilung pro Auszug: 600 kg.
  • Maximallast Vertikalschrank: 2400 kg.
  • Schließsystem für Notentriegelung.

Verwendung:

Automatisches Warenausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung von Werkzeugen und C-Artikeln.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Vertikalschränke stellen erhöhte Anforderungen an den Untergrund, da die Auszüge direkt auf dem Boden laufen! Folgende Voraussetzungen für den Aufstellort müssen kundenseitig unbedingt erfüllt werden:
  • Ebenheitstoleranz gemäß DIN 18202 für flächenfertige Böden.
  • Winkligkeit von maximal 2 Millimetern auf 1 Meter Messlänge.
  • Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
  • Glatter Untergrund.
Die Systeme sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen das Kippen gesichert werden.
Diese Vertikalschränke können nur in Verbindung mit einem Tool24 Smartline Master Unit System Nr. 979001 S11M oder Nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System Nr. 979201 DE oder Nr. 979211 EN sowie Tool24 Locker Master Unit System Nr. 979300 DE oder Nr. 979310 EN betrieben werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb