RFID-Reader, Typ: 10

Artikel-Nr.: 979041 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 160 g
Produktart RFID Technik

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979041 10
EAN / GTIN 2050002067660

Beschreibung

Ausführung:

Der RFID-Scanner ermöglicht die Identifikation der Systemnutzer mittels vorhandener Zugangskarten oder Chips und integriert sich somit nahtlos in eine vorhandene Infrastruktur. Unterstützt werden beispielsweise LEGIC oder MIFARE basierte Technologien.

Passend für:

GARANT Smartline und HOLEX 24seven

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb