Tool24 Smartline – Schranksystem inklusive Einteilungsmaterial S13

Artikel-Nr.: 979001 S13
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ Erweiterungsschrank komplett
Serie Tool24 Smartline
Lagerfläche 4,8 m2
Höhe 1.390 mm
Breite 717 mm
Tiefe 750 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 13
Einteilung innerhalb einer Schublade 36×36 E
Gewicht 246 kg
Produktart Warenausgabesystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979001 S13
EAN / GTIN 4062406133924
Herstellernummer 979001 S13

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles Warenausgabesystem zur Lagerung, Ausgabe und Verwaltung von Zerspanungs- und Montagewerkzeugen, Messmitteln, Arbeitsschutzartikeln und einer Vielzahl von Verbrauchsartikel. Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebiger Tool24 Hardware-Varianten erweitert und kombiniert werden. Durch die individuell bestellbaren Softwarepakete sind die Systeme exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Korpus und Schubladen aus 1 mm Stahlblech. Hubwagensockel 1,75 mm Stahlblech. Ablageplatte aus Bambus.

Verwendung:

Automatisches Warenausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung von Werkzeugen und C-Artikeln.

Inhalt:

Einteilungsmaterial: 12× Nr. 960310 Gr. 4+18; 1× Nr. 960330 Gr. 3+14

Bestückung:

Anzahl Schubladen × Schubladen-Fronthöhe: 12×75 mm; 1×150 mm

Lieferumfang:

Erweiterungssysteme: Warenausgabeschrank inklusive Einteilungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb