• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Presenter-Arm A0

Artikel-Nr.: 974835 A0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 28 mm
    Länge 1.407 mm
    Nutzlänge 1.250 mm
    Anzahl Magnet-Clips 4
    maximal geeignet für Papierformat A0
    Gewicht 0,62 kg
    Produktart Zeichnungshalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974835 A0
    EAN / GTIN 4062406198121
    Herstellernummer 974835 A0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schwenkarm aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten.

    Passend für:

    Document Presenter Nr. 974830.

    Lieferumfang:

    Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb