Magnet-Clip im Set 5 Stück 1

Artikel-Nr.: 974880 1
Setpreis 5 Stück (6,34 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 45 mm
Breite 60 mm
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974880 1
EAN / GTIN 4062406198152
Herstellernummer 974880 1

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff Magnet-Clip mit eingepresstem Neodym-Magnet.

Passend für:

Document Presenter Nr. 974830, Presenter-Arm Nr. 974835, Zeichnungshalter zur Wandbefestigung Nr. 974840, Easyfix Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung Nr. 955645 und 955650, und Zeichnungshalter für Arbeitsplatte Nr. 928740.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb