• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Document Presenter mobil A1

Artikel-Nr.: 974830 A1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.945 mm
Schwenkarm-Ausladung 1.035 mm
Schwenkarm Nutzlänge 917 mm
Anzahl Zeichnungshalter-Arme 2
Anzahl Magnet-Clips 6
maximal geeignet für Papierformat A1
Gewicht 5,4 kg
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974830 A1
EAN / GTIN 4062406198091

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter mit schwenkbaren Armen aus Aluminium. Schwenkarme können beliebig in der Höhe verstellt werden durch eine integrierte Bremse. Platzsparendes Aufbewahren durch Abklappen der Schwenkarme. Schnelles und leichtes Fortbewegen durch Aluminium-Fußkreuz mit Rollen und praktischem Handgriff aus Kunststoff. Erweiterbar auf bis zu 6 Arme.

Verwendung:

Für wechselnde Einsatzorte. Zur schnellen und sauberen Aufnahme von Plänen, Montageplänen, technischen Zeichnungen, Plakaten und Informationen. Sowohl Kleinformate als auch Großformate möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile