Griffsicht Element 2 Fächer, Typ: A4/1

Artikel-Nr.: 974741 A4/1
Setpreis 2 Stück (13,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 200 mm
Breite 307 mm
Tiefe 15 mm
Gewicht 0,7 kg
Produktart Sortierablage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974741 A4/1
EAN / GTIN 2050002007079
Herstellernummer 2X8111070
Hersteller WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fächer aus Metall. Grundeinheit bestehend aus: 1 Paar Wandaufhänger, 6 Elemente, 1 Abschlussplatte. Beliebig nach unten erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken. Mit zusätzlichen Grundeinheiten auch seitlich erweiterbar.
2 Elemente als zusätzliche Ergänzungsfächer. Ohne Wandaufhänger und Abschlussplatte.

Beschreibung:

Querformat A4.

Lackierung:

Graualu, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb