Griffsicht Element 2 Fächer A4/2

Artikel-Nr.: 974741 A4/2
Setpreis 2 Stück (13,80 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 290 mm
    Breite 235 mm
    Tiefe 15 mm
    Gewicht 0,7 kg
    Produktart Sortierablage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974741 A4/2
    EAN / GTIN 2050002006973
    Herstellernummer 2X8111090

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Fächer aus Metall. Grundeinheit bestehend aus: 1 Paar Wandaufhänger, 6 Elemente, 1 Abschlussplatte. Beliebig nach unten erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken. Mit zusätzlichen Grundeinheiten auch seitlich erweiterbar.
    2 Elemente als zusätzliche Ergänzungsfächer. Ohne Wandaufhänger und Abschlussplatte.

    Beschreibung:

    Hochformat A4.

    Lackierung:

    Graualu, pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb