Selbstklebende Kennzeichnungstaschen Set 50-teilig A5/1

Artikel-Nr.: 974721 A5/1
Setpreis 50 Stück (3,24 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe außen 163 mm
Breite außen 223 mm
Höhe innen 148,5 mm
Breite innen 210 mm
Produktart Kennzeichnungstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974721 A5/1
EAN / GTIN 4005546981734
Herstellernummer 179507

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstaschen mit blauer Rückenfolie und transparenter Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen. Scannertauglich und dokumentenecht. Schneller Austausch der Einsteckschilder möglich.
Mit zwei rückseitigen Klebestreifen. Anwendung auch an nichtmetallischen Oberflächen, wie z.B. Kunststoffboxen.

Beschreibung:

Querformat A5.

Lieferumfang:

Packung mit je 50 Stück.

Hinweis:

Download-Vorlage der Einsteckschilder unter www.duraprint.de erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb