Selbstklebende Kennzeichnungstaschen Set 50-teilig A4/1

Artikel-Nr.: 974721 A4/1
Setpreis 50 Stück (4,08 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe außen 225 mm
Breite außen 311 mm
Höhe innen 210 mm
Breite innen 297 mm
Produktart Kennzeichnungstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974721 A4/1
EAN / GTIN 4005546981697
Herstellernummer 179807

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstaschen mit blauer Rückenfolie und transparenter Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen. Scannertauglich und dokumentenecht. Schneller Austausch der Einsteckschilder möglich.
Mit zwei rückseitigen Klebestreifen. Anwendung auch an nichtmetallischen Oberflächen, wie z.B. Kunststoffboxen.

Beschreibung:

Querformat A4.

Lieferumfang:

Packung mit je 50 Stück.

Hinweis:

Download-Vorlage der Einsteckschilder unter www.duraprint.de erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb