Dokumententasche blau mit Laschen Set 50-teilig A5/1

Artikel-Nr.: 974710 A5/1
Setpreis 50 Stück (3,88 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 219 mm
    Breite 224 mm
    Gewicht pro Stück 26 g
    Produktart Dokumententasche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974710 A5/1
    EAN / GTIN 4005546109084
    Herstellernummer 1749

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus strapazierfähigem Polypropylen mit pfeilförmigen Befestigungslaschen und Klemmschlitzen. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und schnelle Befestigung möglich. Zum Wechseln der Information ist kein Entfernen der Tasche notwendig, dadurch schneller Austausch der Einsteckschilder möglich. Scannertauglich und dokumentenecht.
    Farbe: blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

    Beschreibung:

    Querformat A5.

    Verwendung:

    Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern und Gitterboxen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb